fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W - 873957

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 1.8...1.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 2.6...2.6 kW

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI MURAL ZENKEO R32 INITIALE

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088739577

Réf. Sonepar

00015873957

Réf. Fournisseur

873957

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

1.8...1.8 kW

puissance calorifique (nominale):

2.6...2.6 kW

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

855 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

200 mm

niveau de pression acoustique chauffage:

20...35 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...34 dB(A)

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - ZENKEO - 1800W - Dc inverter - Confort acoustique - wifi intégré - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits - Fonction de ionisation

Les Atouts de la gamme:

Flexibilité d'installation

Les unités intérieures Zenkeo sont compatibles pour des configurations multi-split.


Confort toutes saisons

La gamme de muraux Zenkeo dispose d'une large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext en mode chaud et - 10°C ext en mode froid.


Economie d'énergie

Cette gamme de muraux est classée A+++ en mode froid et A++ en mode chaud selon modèle.


Connectivité

Ces modèles de muraux disposent d'un module Wi-Fi intégré.


Confort acoustique

Les muraux Zenkeo présentent un faible niveau sonore : 19 dB(A) selon modèle.