Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 12500W - 873186


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale) - 13.5...13.5 kW
niveau de puissance acoustique - 60...60 dB(A)
largeur - 1700 mm
hauteur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731861
Réf. Sonepar
00015873186
Réf. Fournisseur
873186
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
12.1...12.1 kW
puissance calorifique (nominale):
13.5...13.5 kW
niveau de puissance acoustique:
60...60 dB(A)
largeur:
1700 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
705 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm