Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 14500W - 873187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale) - 15.5...15.5 kW
niveau de puissance acoustique - 63...63 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration - 15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide - 9.525 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731878
Réf. Sonepar
00015873187
Réf. Fournisseur
873187
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
13.4...13.4 kW
puissance calorifique (nominale):
15.5...15.5 kW
niveau de puissance acoustique:
63...63 dB(A)
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm