Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 6000W - 873182


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 6...6 kW
puissance calorifique (nominale) - 7...7 kW
niveau de puissance acoustique - 57...57 dB(A)
largeur - 1080 mm
hauteur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731823
Réf. Sonepar
00015873182
Réf. Fournisseur
873182
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
6...6 kW
puissance calorifique (nominale):
7...7 kW
niveau de puissance acoustique:
57...57 dB(A)
largeur:
1080 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
705 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
12.7 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
6.35 mm