Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 7100W - 873183

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 7100W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 6.8...6.8 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 7.5...7.5 kW

  • largeur - 1390 mm

  • hauteur - 235 mm

  • profondeur - 705 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088731830

Réf. Sonepar

00015873183

Réf. Fournisseur

873183

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

6.8...6.8 kW

puissance calorifique (nominale):

7.5...7.5 kW

largeur:

1390 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

705 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 7100W - Télécommande non fournie - Design - Maintenance simplifiée