Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 8500W - 873184


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance frigorifique - 8.5...8.5 kW
puissance calorifique (nominale) - 10...10 kW
niveau de puissance acoustique - 60...60 dB(A)
largeur - 1390 mm
hauteur - 235 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3416088731847
Réf. Sonepar
00015873184
Réf. Fournisseur
873184
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
puissance frigorifique:
8.5...8.5 kW
puissance calorifique (nominale):
10...10 kW
niveau de puissance acoustique:
60...60 dB(A)
largeur:
1390 mm
hauteur:
235 mm
profondeur:
705 mm
diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:
15.875 mm
diamètre externe de tube conduite de liquide:
9.525 mm