Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 9500W - 873185

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 9500W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance frigorifique - 9.5...9.5 kW

  • puissance calorifique (nominale) - 10.8...10.8 kW

  • niveau de puissance acoustique - 59...59 dB(A)

  • largeur - 1700 mm

  • hauteur - 235 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

UI PLAFONNIER KRTA R32 INITIALE / CONFORT

Voir tous les produits de cette série

EAN

3416088731854

Réf. Sonepar

00015873185

Réf. Fournisseur

873185

Réf. Commerciale

Atlantic Clim & Ventil

puissance frigorifique:

9.5...9.5 kW

puissance calorifique (nominale):

10.8...10.8 kW

niveau de puissance acoustique:

59...59 dB(A)

largeur:

1700 mm

hauteur:

235 mm

profondeur:

705 mm

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration:

15.875 mm

diamètre externe de tube conduite de liquide:

9.525 mm

Unité intérieure Pac Air/Air Plafonnier R32 - 9500W - Télécommande non fournie - Design - Maintenance simplifiée