Atlantic Clim & Ventil - Vfmt 1.5 ip65 - convertisseur de frequence monophase 230 v gamme ip65 - 311023


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
nombre de phases d'entrée - 1
nombre de phases de sortie - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3416083110234
Réf. Sonepar
00015311023
Réf. Fournisseur
311023
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
indice de protection (IP):
IP65
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
1
Vfmt 1.5 ip65 - convertisseur de frequence monophase 230 v gamme ip65 - pour moteurs standards asynchrones 1 vitesse - filtre rfi - potentiomètre en façade - bouton marche-arrêt - 1 entrée logique. 1 sortie relais - sortie triphasé 230 v