Atlantic Clim & Ventil - VPI MAX 100 T - 123040


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 135 mm
hauteur - 185 mm
indice de protection (IP) - IPX4
hygrostat - ajustable
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410531230406
Réf. Sonepar
00015123040
Réf. Fournisseur
123040
Réf. Commerciale
Atlantic Clim & Ventil
couleur:
blanc
largeur:
135 mm
hauteur:
185 mm
indice de protection (IP):
IPX4
hygrostat:
ajustable
Vpi max 100 t - extracteur individuel permanent temporise diametre 100 - ultra silencieux - mode hygiène permanent 22 ou 30 m3-h - mise en route mode boost couplée à l'éclairage de la pièce temporisé