fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 400 T4/8 N - Vulcan 400 T4/8 N - 545271

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 400 T4/8 N - Vulcan 400 T4/8 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • tension de raccordement - 400 V

  • avec protection thermique - Non

  • moteur à courant continu - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085452714

Réf. Sonepar

00015545271

Réf. Fournisseur

545271

Marque

Atlantic Clim & Ventil

indice de protection (IP):

IP55

matériau du boîtier/corps:

autre

tension de raccordement:

400 V

avec protection thermique:

Non

moteur à courant continu:

Non

entraînement indirect:

Non

moteur 2 vitesses:

Oui

adapté à une commande électronique:

Non

adapté à la régulation de fréquence:

Non

convient pour réglage basse tension:

Non

adapté à une régulation par transfo:

Non

Vulcan 400 T4/8 N - Vulcan 400 T4/8 N - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges

Les Atouts de la gamme:

Maintenance facilitée

Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée.

Installation flexible

Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande).

Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4.

Qualité de finition

Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé.

Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option.

La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.

<