fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 500 T4 N - Vulcan 500 T4 N - 545284

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vulcan 500 T4 N - Vulcan 500 T4 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 710 mm

  • largeur - 685 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085452844

Réf. Sonepar

00015545284

Réf. Fournisseur

545284

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

710 mm

largeur:

685 mm

Vulcan 500 T4 N - Vulcan 500 T4 N - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges

Les Atouts de la gamme:

Maintenance facilitée

Grâce à des panneaux démontables, l'accès à l'intérieur du caisson est aisé. La maintenance est ainsi facilitée.

Installation flexible

Le caisson Vulcan peut être orienté de diverses manières lors de l'installation (bien préciser la version et l'orientation souhaitée à la commande).

Il est cependant possible, sur chantier, de passer d’une version à une autre dans les limites suivantes : N1 à N3 / PH1 à PHV2 / PHD1 à PHD4.

Qualité de finition

Les caissons de désenfumage Vulcan sont équipés d'une turbine à réaction en acier galvanisé.

Ils sont disponibles en version 1 et 2 vitesses, monophasé 230V et triphasé 400V avec isolation double peau en option.

La plage de débit s'étend de 500 à 22000 m3/h.

<