Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 225 V nu - Vulcan-T 225 Vertical sans moteur sans capot - 545425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 550 mm
largeur - 930 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085454251
Réf. Sonepar
00015545425
Réf. Fournisseur
545425
Marque
Atlantic Clim & Ventil
hauteur:
550 mm
largeur:
930 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible
Les caissons de désenfumage Vulcan-T sont équipés d'une turbine à double ouïe à action.
Ils proposent un large choix de versions : le moteur peut être placé à droite ou à gauche et le rejet d'air peut être vertical ou horizontal.
Le coffret de relayage peut également être monté sur demande.


