Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 250 V nu - Vulcan-T 250 Vertical sans moteur sans capot - 545427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 600 mm
largeur - 610 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3416085454275
Réf. Sonepar
00015545427
Réf. Fournisseur
545427
Marque
Atlantic Clim & Ventil
hauteur:
600 mm
largeur:
610 mm
Les Atouts de la gamme:
Installation flexible
Les caissons de désenfumage Vulcan-T sont équipés d'une turbine à double ouïe à action.
Ils proposent un large choix de versions : le moteur peut être placé à droite ou à gauche et le rejet d'air peut être vertical ou horizontal.
Le coffret de relayage peut également être monté sur demande.


