fin de vie

Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 500 V nu - Vulcan-T 500 Vertical sans moteur sans capot - 545439

ACTA COMMERCE
CopieCopie
Atlantic Clim & Ventil - Vulcan-T 500 V nu - Vulcan-T 500 Vertical sans moteur sans capot

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 960 mm

  • largeur - 1180 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416085454398

Réf. Sonepar

00015545439

Réf. Fournisseur

545439

Marque

Atlantic Clim & Ventil

hauteur:

960 mm

largeur:

1180 mm

Vulcan-T 500 V nu - Vulcan-T 500 Vertical sans moteur sans capot - Désenfumage - Caissons et ventilateurs centrifuges

Les Atouts de la gamme:

Installation flexible

Les caissons de désenfumage Vulcan-T sont équipés d'une turbine à double ouïe à action.

Ils proposent un large choix de versions : le moteur peut être placé à droite ou à gauche et le rejet d'air peut être vertical ou horizontal.

Le coffret de relayage peut également être monté sur demande.