Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Atlantic - Convecteur F18 haut 0500W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de pose - modèle mural

  • capacité de chauffage - 500 W

  • régulation de puissance - électronique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535201051

Réf. Sonepar

00016520105

Réf. Fournisseur

520105

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

autre

mode de pose

modèle mural

capacité de chauffage

500 W

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

matériau de la façade

acier

matériau du corps de chauffe

aluminium

avec ventilateur

Non

largeur

221.5 mm

hauteur

670 mm

profondeur

102 mm

poids

4 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Non

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Non

avec détecteur de présence

Non

avec minuterie

Non

indicateur de consommation

Non

détection d'ouverture de fenêtre

Non

gestion via application

Non

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Convecteur - F18 haut 0500W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude :

Horizontal : 0,2

Vertical / Bas / Plinthe : 0,6

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

Plus de design


4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe

Connectivité


Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)



Quelques mots du fabricant :

L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE