fin de vie

Atlantic - Convecteur F18 medium 2000W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 100 mm

  • avec joint prémonté - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535200207

Réf. Sonepar

00016520020

Réf. Fournisseur

520020

Réf. Commerciale

Atlantic

matériau

plastique

diamètre nominal du conduit

100 mm

avec joint prémonté

Oui

Convecteur - F18 medium 2000W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Boîtier de commande à molette

Coefficient d’aptitude :

Horizontal : 0,2

Vertical / Bas / Plinthe : 0,6

Plus de services


Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Afin d’être en conformité avec l’ERP, le F18 Multiforme doit être installé avec une programmation hebdomadaire à distance connectée.

Plus de design


4 formes différentes : Médium, Haut, Bas, Plinthe

Connectivité


Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)



Quelques mots du fabricant :

L’ADAPTATION EN TOUTE CIRCONSTANCE