Atlantic Pac - Adaptateur ventouse pour chauffe-eau thermodynamique vertical mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 320 mm
largeur - 410 mm
profondeur - 260 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410534640622
Réf. Sonepar
01760464062
Réf. Fournisseur
464062
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
320 mm
largeur
410 mm
profondeur
260 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Adaptateur ventouse pour vertical mural
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Adaptateur ventouse pour vertical mural