Atlantic Pac - Centrale multizone radio de gestion piece par piece
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 90 mm
largeur - 252 mm
profondeur - 100 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530744966
Réf. Sonepar
01760074496
Réf. Fournisseur
074496
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
90 mm
largeur
252 mm
profondeur
100 mm
Centrale multizone avec recepteur radio permettant la gestion piece par piece du chauffage ou rafraichissement par le contrôle d'actionneurs sur les vannes du collecteur de distribution
Les Atouts de l'article:
Centrale multizone avec récepteur radio permettant la gestion pièce par pièce du chauffage ou rafraichissement par le contrôle d'actionneurs sur les vannes du collecteur de distribution
Les Atouts de la gamme:
• Un confort sur-mesure
• Une gestion du générateur de chauffage / rafraîchissement
• Une valorisation RE2020 adaptée à vos projets neuf