Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Atlantic APC Home Heating - Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 30 kW - 021343

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau, échangeur de chaleur - acier inoxydable

  • puissance utile nominale 80-60 °C - 21.5 kW

  • régulation du brûleur modulée - Oui

  • puissance nominale valeur basse, eau sanitaire - 4.3 kW

  • puissance nominale valeur haute, eau sanitaire - 29.4 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3410530213431

Réf. Sonepar

01760021343

Réf. Fournisseur

021343

Réf. Commerciale

Atlantic APC Home Heating

matériau, échangeur de chaleur:

acier inoxydable

puissance utile nominale 80-60 °C:

21.5 kW

régulation du brûleur modulée:

Oui

puissance nominale valeur basse, eau sanitaire:

4.3 kW

puissance nominale valeur haute, eau sanitaire:

29.4 kW

vase d'expansion intégré:

Oui

hauteur:

714 mm

largeur:

400 mm

profondeur:

306 mm

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) en conditions standard:

94

efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):

84 %

profil de soutirage:

XL

classe d'efficience énergétique de chauffage:

A

classe efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau:

A

convient pour gaz naturel à bas pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour gaz naturel à haut pouvoir calorifique:

réglage automatique

convient pour propane:

réglage automatique

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage 30 kW cheminée / ventouse + ECS micro-accumulée 14,7 L/min

Les Atouts de l'article:

Chaudière murale gaz à condensation, chauffage + ECS micro-accumulée 14,7 L/min, 30 kW cheminée / ventouse

Les Atouts de la gamme:

Intégration dans l'habitat

Une chaudière compacte facilement intégrable dans une cuisine ou espace étroit : 40 cm de large et 30 cm de profondeur, poids inférieur à 30kg

Compatible avec nos gammes de thermostats Atlantic Navilink au design moderne et simples d’utilisation


Facilité d'installation

Interface de régulation textuelle et en couleurs pour une navigation intuitive

Mise en service rapide grâce à Easy Start disponible sur l'interface de régulation

Gain de temps à la mise en service grâce à Easy Gaz Control : calibration automatique des réglages gaz en fonction du type de gaz : G25, G20 ou propane. Plus besoin de kit de conversion.

Fixation rapide et raccordement simplifié de l'interface des thermostats Navilink 125 Connect et Navilink 128 Radio-Connect directement sous la chaudière sans nécessité d'ouvrir la façade chaudière

Grâce à l'exclusivité Atlantic Smart Adapt équivalent à une régulation de type loi d'eau : Pas de nécessité d'installer une sonde de température extérieure, ni d'effectuer de réglages complexes


Facilité d'entretien et de maintenance

Accès à 100% des composants par l'avant

Possibilité d'associer un disconnecteur à remplissage automatique sur la barrette pour moins d'interventions en cas de baisse de pression dans le circuit primaire

Une carte SAV unique pour tous les modèles et mutualisation des pièces détachées avec la gamme de chaudières sol gaz Effinox 2

Accès facile aux documentations techniques, codes erreurs et pièces détachées via l'Application Services Pro


Durabilité

Garantie 3 ans pièces et 1 an main d'œuvre (sous conditions)

Corps de chauffe en inox garanti 5 ans

Fabrication française dans notre usine, près de Lille


Confort

Maintien d'une température particulièrement stable dans le logement grâce à la régulation Atlantic Smart Adapt, qui permet une modulation intelligente de la température de départ de chauffage

De la réactivité et du confort ECS (3 étoiles), grâce à la technologie Hydro Control qui maintient en température l'échangeur à plaques : l'eau chaude est instantanée et disponible en continu

Pilotage à distance et suivi des consommations de votre chaudière, grâce à l'application mobile et tablette Cozytouch


Accompagnement / Services

Assistance technique Atlantic gratuite, basée à Merville proche de l'usine de production

Garantie Express : envoi des pièces de rechange sous garantie en 24h

Mise en service offerte sous conditions



Quelques mots du fabricant :

  • Plus d'intégration : Très compacte grâce à ses 40 cm de large et 30 cm de profondeur, Naema 3 peut être installée dans un placard ou une cuisine.

  • Facile à installer : Sa mise en service est rapide et simplifiée avec l'assistant au démarrage Easy Start disponible sur l'interface de régulation.

  • Connectée : Naema 3 est connectée à Cozytouch pour le pilotage à distance des particuliers, via les thermostats Navilink modernes et simples à installer. L'exclusivité Atlantic Smart Adapt disponible sur les thermostats, permet de se passer d'une sonde extérieure et permet un ajustement automatique et intelligent du chauffage aux besoins du logement.