Atlantic Pac - Coude Pehd diam 125mm 90 degres
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
adapté à - montage à l’intérieur
hauteur - 170 mm
largeur - 250 mm
profondeur - 250 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410534640608
Réf. Sonepar
01760464060
Réf. Fournisseur
464060
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
type d'accessoire/pièce détachée
autre
adapté à
montage à l’intérieur
hauteur
170 mm
largeur
250 mm
profondeur
250 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - coude Pehd Ø125Mm 90°
Les Atouts de l'article:
Accessoire chauffe-eau thermodynamique - Coude PEHD Ø125 mm 90°