Atlantic Pac - Kit ECS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 128 mm
largeur - 337 mm
profondeur - 171 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410530739917
Réf. Sonepar
01760073991
Réf. Fournisseur
073991
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
hauteur
128 mm
largeur
337 mm
profondeur
171 mm
Gestion ecs avec PECS. Composé d'une vanne directionelle motorisée, d'une sonde sanitaire, de borniers de raccordement
Les Atouts de l'article:
Kit ECS compatible avec les pompes à chaleur Atlantic Alfea et Thermor Aérolia.