Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Pac - Kit rafraîchissemnt Ixtra M

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 110 mm

  • largeur - 180 mm

  • profondeur - 130 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410530746700

Réf. Sonepar

01760074670

Réf. Fournisseur

074670

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

hauteur

110 mm

largeur

180 mm

profondeur

130 mm

Kit pour fonctionner en rafraichissement en évitant la condensation à l'intérieur de la PAC. Composition : protection isolante sur mesure

Les Atouts de l'article:

Kit d'isolation des tuyauteries de l'IXTRA M

Les Atouts de la gamme:

Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.

Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s'adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.

Dotée de la technologie brevetée de l'échangeur coaxial, elle est la promesse d'économies d'énergie pour vos clients les plus exigeants.

Ixtra M répond au plus grand nombre d'installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et au départ d'eau jusque 60°C.


  •    Facile à installer grâce à la technologie de l'échangeur coaxial, l'appoint électrique et son volume tampon intégré de série
  • Intégration parfaite dans l'habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l'une des pompes à chaleur les plus silencieuses du marché
  • Fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes