Atlantic Pac - Pack 2 capteurs Solerio vertical integre tuile pente superieur 15d - 835402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
surface de capteur - 2 m²
longueur de capteur - 1600 mm
largeur de capteur - 2200 mm
hauteur de capteur - 1200 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3410538354020
Réf. Sonepar
01760835402
Réf. Fournisseur
835402
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
surface de capteur:
2 m²
longueur de capteur:
1600 mm
largeur de capteur:
2200 mm
hauteur de capteur:
1200 mm
Les Atouts de l'article:
Chauffe-eau Solaire. Gamme neuf. Garantie 5 ans cuve + Capteurs. Garantie 2 ans Stations + pièce électrique
Les Atouts de la gamme:
Le solaire, une énergie 100 % gratuite, 100 % écologique, 100 % renouvelable Composée d’une station et de capteurs solaires, Solerio est une offre de chauffe-eau solaire pour la production d’Eau Chaude Sanitaire (ECS) d’une habitation neuve ou rénovation. - Facile à installer grâce à la station solaire montée et pré-réglée - Facile à entretenir avec un accès direct à la conception hydraulique - Accompagnement Atlantic : Espace SAV, garantie express avec livraison en 24h et centres de formation