Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic Pac - Pompe à chaleur monobloc air/eau Ixtra M 15 kW monophasée

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • poids - 207 kg

  • puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 - 15 kW

  • COP à 7/35 °C selon EN 14511 - 4.8

  • type de réfrigérant - autre

  • largeur - 816 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535262175

Réf. Sonepar

01760526217

Réf. Fournisseur

526217

Réf. Commerciale

Atlantic Pac

poids

207 kg

puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511

15 kW

COP à 7/35 °C selon EN 14511

4.8

type de réfrigérant

autre

largeur

816 mm

hauteur

1724 mm

profondeur

953 mm

température max. de départ chauffage

60 °C

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

classe d'efficience énergétique de chauffage

A+++

Pompe à chaleur air/eau monobloc inverter hautes performances (60DC) - 15 kW monophasée - chauffage seul

Les Atouts de l'article:

Pompe à chaleur air/eau monobloc - Moyenne température en chauffage seul - 15 kW

Les Atouts de la gamme:

Ixtra M est la pompe à chaleur monobloc haut de gamme par Atlantic, le leader de la PAC en France.Design, silencieuse, fabriquée en France et connectée, elle s’adapte aux projets de rénovation performante avec le fluide R452B.Dotée de la technologie brevetée de l’échangeur coaxial, elle est la promesse d’économies d’énergie pour vos clients les plus exigeants. Ixtra M répond au plus grand nombre d’installations avec une puissance calorifique jusque 17kW et un départ d’eau jusque 60°C. Elle est facile à installer grâce à la technologie de l’échangeur coaxial, l’appoint électrique et son volume tampon intégré de série. Elle s'intègre parfaitement dans l’habitat grâce à son confort acoustique qui en fait l’une des pompes chaleur les plus silencieuses du marché. et qui plus est, elle est fiable dans le temps grâce à sa conception hydraulique et ses finitions en métal robustes