Atlantic APC Home Heating - Préparateur d'eau chaude sanitaire Mileo Inox + 300L - 500251

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 297 l
hauteur - 1935 mm
diamètre - 565 mm
profil de soutirage - XL
classe d’efficience énergétique - C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MILEO INOX +
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535002511
Réf. Sonepar
01760500251
Réf. Fournisseur
500251
Réf. Commerciale
Atlantic APC Home Heating
contenu:
297 l
hauteur:
1935 mm
diamètre:
565 mm
profil de soutirage:
XL
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Préparateur d'eau chaude sanitaire sol d'une capacité de 300 L en acier Inox pour association avec des pompes à chaleur aérothermique et géothermique
Les Atouts de la gamme:
Plus facile à installer
Plus léger qu'un préparateur d'eau chaude sanitaire en acier émaillé avec seulement 75 Kg
Raccordement avec tous nos kits ECS et toutes nos PAC 1 Service
Livré avec une résistance de 3 kW
Plus de confort
Grande capacité de chauffage (300L)
Temps de chauffe ultra rapide
Une durabilité à toute épreuve
Grâce à l'Inox 304L
Le savoir faire d'une marque française, n°1 du service client avant, pendant et après vente.