Atlantic Pac - Riveo mv 100l
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité nominale - 100 l
classe d'efficacité énergétique (7 °C) - A+
hauteur - 1210 mm
largeur - 539 mm
profondeur - 529 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410532397283
Réf. Sonepar
01760239728
Réf. Fournisseur
239728
Réf. Commerciale
Atlantic Pac
capacité nominale
100 l
classe d'efficacité énergétique (7 °C)
A+
hauteur
1210 mm
largeur
539 mm
profondeur
529 mm
poids
57 kg
Chauffe-eau thermodynamique avec appoint gaz de 100 L
Les Atouts de l'article:
Compatible avec Naia 2 Micro