Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Radiateur connecté Oniris pilotage intelligent horizontal 0750W gris étoilé

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - aluminium

  • capacité de chauffage - 750 W

  • poids - 10.8 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535039081

Réf. Sonepar

00016503908

Réf. Fournisseur

503908

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

aluminium

capacité de chauffage

750 W

poids

10.8 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

position du boîtier de commande

dessus

régulation de puissance

électronique

couleur

gris

largeur

613 mm

hauteur

615 mm

profondeur

110 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Oui

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Oniris pilotage intelligent connecté horizontal 0750W gris étoilé

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en film aluminium et façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude : 0,1

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Modèle vertical :

  • Kit d’angle en option
  • Gabarit de pose
  • Modèle horizontal et bas :

  • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe

Raditeur commandable et programmable à distance grâce à l'application Atlantic Cozytouch

Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :

Connectivité

Pilotage Intelligent

Détection d’occupation

Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable

Plus de design


3 formats : Horizontal, Vertical et Bas

2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)

Puissances


De 750W à 2000W



Quelques mots du fabricant :

LA CHALEUR DOUCE IMMÉDIATE