Atlantic - Radiateur connecte Calissia horizontal 0750W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 750 W
poids - 11 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535298075
Réf. Sonepar
00016529807
Réf. Fournisseur
529807
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
750 W
poids
11 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
horizontal
régulation de puissance
électronique
couleur
blanc
largeur
455 mm
hauteur
615 mm
profondeur
141.2 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
avec minuterie
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Calissia connecté horizontal 0750W blanc
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : Horizontal : 0,2 / Vertical : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèle horizontal
Plus de confort
Chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte
Radiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Connectivité
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
2 formats : Horizontal et vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
ÉLÉGANCE ET COCOONING