Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Radiateur connecté Divali Premium horizontal 1500W blanc brillant 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - standard

  • matériau du corps de chauffe - fonte

  • capacité de chauffage - 1500 W

  • poids - 28.6 kg

  • mode de pose - modèle mural

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535076376

Réf. Sonepar

00016507637

Réf. Fournisseur

507637

Réf. Commerciale

Atlantic

modèle

standard

matériau du corps de chauffe

fonte

capacité de chauffage

1500 W

poids

28.6 kg

mode de pose

modèle mural

sens de montage

horizontal

régulation de puissance

électronique

couleur

blanc

largeur

970 mm

hauteur

585 mm

profondeur

115 mm

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Oui

affichage numérique

Oui

avec détecteur de présence

Non

convient pour un usage domotique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Oui

détection d'ouverture de fenêtre

Oui

gestion via application

Oui

nombre d'ordres (fil pilote)

6

Radiateur connecté - Divali Premium connecté horizontal 1500W blanc brillant 

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce

Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante

Boîtier de commande digital

Coefficient d’aptitude :

  • 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
    • 0,2 pour le modèle Plinthe

    Plus de services

    Garantie 2 ans pièces

    Garantie Express pièces et produit

    Indemnité dépannage

    SAV 5/7 en France

    Plus de facilité de pose


    Modèle vertical :

    • Gabarit de pose
    • Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
    • Boîtier réversible en fonction de la configuration

    • Modèles horizontal et plinthe :

      • Support mural servant de gabarit pour une pose rapide

      Plus de confort


      Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être

      Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch

      Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste

      Plus de design


      Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore

      3 formats : Horizontal, vertical et plinthe

      2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)

      Puissances


      De 1000W à 2000W



      Quelques mots du fabricant :

      QUAND LA CHALEUR DEVIENT BRILLANCE