Atlantic - Radiateur connecté Divali Premium vertical 2000W noir brillant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - standard
matériau du corps de chauffe - fonte
capacité de chauffage - 2000 W
poids - 41.7 kg
mode de pose - modèle mural
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410535076505
Réf. Sonepar
00016507650
Réf. Fournisseur
507650
Réf. Commerciale
Atlantic
modèle
standard
matériau du corps de chauffe
fonte
capacité de chauffage
2000 W
poids
41.7 kg
mode de pose
modèle mural
sens de montage
vertical
régulation de puissance
électronique
couleur
noir
largeur
450 mm
hauteur
1555 mm
profondeur
143 mm
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
mode hors-gel
Oui
affichage numérique
Oui
avec détecteur de présence
Non
convient pour un usage domotique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Oui
détection d'ouverture de fenêtre
Oui
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Radiateur connecté - Divali Premium connecté vertical 2000W noir brillant
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en fonte : conserve la chaleur et garde une température homogène dans la pièce
Une sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude :
- 0,1 pour les modèles Horizontal et Vertical
- 0,2 pour le modèle Plinthe
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces et produit
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Modèle vertical :
- Gabarit de pose
- Poignées pour faciliter l’installation sur les supports muraux
- Boîtier réversible en fonction de la configuration
- Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Modèles horizontal et plinthe :
Plus de confort
Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être
Fonction lumineuse innovante : mode Tamisé et mode Veilleuse. Pilotables depuis l’appareil ou grâce à l’application Atlantic Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus de design
Produit fin et esthétique avec sa structure bicolore
3 formats : Horizontal, vertical et plinthe
2 couleurs : Blanc Brillant (RAL 9016) et Noir Brillant (RAL 9005)
Puissances
De 1000W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
QUAND LA CHALEUR DEVIENT BRILLANCE