Atlantic - Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent horizontal 1000W blanc - 500609

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • sens de montage - horizontal

  • modèle - standard

  • capacité de chauffage - 1000 W

  • couleur - blanc

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3410535006090

Réf. Sonepar

00016500609

Réf. Fournisseur

500609

Réf. Commerciale

Atlantic

sens de montage:

horizontal

modèle:

standard

capacité de chauffage:

1000 W

couleur:

blanc

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

profondeur:

145 mm

à huile/fluide:

Oui

programmable:

Oui

avec détecteur de présence:

Oui

détection d'ouverture de fenêtre:

Oui

gestion via application:

Oui

auto-apprentissage:

Oui

poids:

11.7 kg

mode de pose:

modèle mural

tension d’alimentation:

230...240 V

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

régulation de puissance:

électronique

indice de protection (IP):

IP24

classe de protection:

II

mode hors-gel:

Oui

affichage numérique:

Oui

convient pour un usage domotique:

Oui

indicateur de consommation:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

nombre d'ordres (fil pilote):

6

Radiateur Galapagos néo connecté avec pilotage intelligent horizontal 1000W blanc

Les Atouts de l'article:

Nouveau design plus compact et épuréGalapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos

Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteurNouveau boîtier de commande ergonomiqueCoefficient d’aptitude : 0,1NF 3 étoiles œil
Plus d'économiesGrâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :ConnectivitéPilotage IntelligentDétection d’occupationDétection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtreProgrammation personnalisable avec assistantde planification
Plus de confortDiffuse une chaleur douce inertielleNouveau boitier de commande ergonomique équipé de fonctions d’accessibilité adaptées aux malvoyants et aux handicapés moteursRadiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPossibilité de jumeler les appareils connectés entre eux (le Hub Cozytouch est nécessaire) pour piloter une pièce en un geste
Plus de designNouveau design plus compact et épuré. Galapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos3 formats : Horizontal, Vertical et Bas2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)
Plus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal et bas : Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les trois modèles : Packaging 0% polystyrène pour une évacuation desdéchets simplifiée
Plus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express pièces et produitIndemnité dépannageSAV 5/7 en France
PuissancesDe 750W à 2000W