Atlantic - Radiateur Galapagos néo connecté pilotage intelligent horizontal 1500W blanc - 500613

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
modèle - standard
capacité de chauffage - 1500 W
couleur - blanc
largeur - 845 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
GALAPAGOS NEO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3410535006137
Réf. Sonepar
00016500613
Réf. Fournisseur
500613
Réf. Commerciale
Atlantic
sens de montage:
horizontal
modèle:
standard
capacité de chauffage:
1500 W
couleur:
blanc
largeur:
845 mm
hauteur:
600 mm
profondeur:
145 mm
à huile/fluide:
Oui
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
18 kg
mode de pose:
modèle mural
tension d’alimentation:
230...240 V
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
régulation de puissance:
électronique
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
mode hors-gel:
Oui
affichage numérique:
Oui
convient pour un usage domotique:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
nombre d'ordres (fil pilote):
6
Les Atouts de la gamme:
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteurNouveau boîtier de commande ergonomiqueCoefficient d’aptitude : 0,1NF 3 étoiles œilPlus de servicesGarantie 2 ans piècesGarantie Express pièces et produitIndemnité dépannageSAV 5/7 en FrancePlus de facilité de poseModèle vertical : Gabarit de poseModèle horizontal et bas : Support mural servant de gabarit pour une pose rapidePour les trois modèles : Packaging 0% polystyrène pour une évacuation desdéchets simplifiéePlus de confortDiffuse une chaleur douce inertielleNouveau boitier de commande ergonomique équipé de fonctions d’accessibilité adaptées aux malvoyants et aux handicapés moteursRadiateur commandable et programmable à distance grâce à l’application Atlantic CozytouchPossibilité de jumeler les appareils connectés entre eux (le Hub Cozytouch est nécessaire) pour piloter une pièce en un gestePlus d'économiesGrâce aux fonctions intelligentes de l'appareil :ConnectivitéPilotage IntelligentDétection d’occupationDétection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtreProgrammation personnalisable avec assistantde planificationPlus de designNouveau design plus compact et épuré. Galapagos horizontal 1 000 W : seulement 60 cm de large soit 17 cm de moins que la version précédente de Galapagos3 formats : Horizontal, Vertical et Bas2 Couleurs : Blanc (RAL 9016) et Gris étoilé (RAL 2100)PuissancesDe 750W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
Le confort d'une chaleur douce maîtrisée