Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes 2012 eau chaude collecteurs 0844W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 1703 mm

  • longueur - 550 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 844 W

  • couleur - blanc

  • profondeur - 85 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538318497

Réf. Sonepar

00016831849

Réf. Fournisseur

831849

Réf. Commerciale

Atlantic

hauteur

1703 mm

longueur

550 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65

844 W

couleur

blanc

profondeur

85 mm

forme du tube

rond

forme du collecteur

profilé en D

montage

vertical

forme du cadre

droit

numéro RAL

9016

degré de brillance

brillant

mode de pose

sur mur

nombre de raccordements standard

2

Radiateur sèche-serviettes - 2012 eau chaude 0844W raccordement sur collecteurs

Les Atouts de l'article:

Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance

6 puissances pour s’adapter à toutes les surfaces de salles de bains

2 références permettant de choisir entre raccordements centrés ou sur collecteurs

Peut devenir mixte avec l’ajout du kit mixte

Produit livré sans accessoire de raccordement

Plus de services


Garantie 5 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose

2 références en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Système 3 fixations

Plus de design

Disponible en version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites

Barres rondes

1 couleur : RAL 9016

Puissances


3 Puissances : 408W, 609W, 844W, 942W (Delta 50°C)



Quelques mots du fabricant :

DÉCLINÉ EN PLUSIEURS PUISSANCES, IL SAURA RÉPONDRE À TOUS VOS BESOINS