Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1750W Beige

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - autre

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538616470

Réf. Sonepar

00016861647

Réf. Fournisseur

861647

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

autre

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

550 mm

hauteur

1402 mm

profondeur

96 mm

poids

29 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes connecté - Adelis digital avec ventilo 1750W Beige

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.

Coefficient d’aptitude : 0,1.

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.

Plus de confort


Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.

Modèle avec soufflerie :

  • Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches
  • Fonction séchage des serviettes.

Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.
  • Affichage de l’heure et de la météo.*

Plus d'économies


Programmation personnalisable.


Nouveauté de la gamme 2021 :

  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*

*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.

Plus de design


Nouveautés de la gamme 2021 :

  • Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires
  • Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients
  • Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain

Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.

Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.

Puissances


Adelis : de 500W, 750W, 1000W, 1500W, 1750W et 2000W

Adelis Étroit : de 500W, 750W, 1500W et 1750W



Quelques mots du fabricant :

PRATIQUE, ESTHÉTIQUE, CONNECTÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ