Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Atlantic - Radiateur seche-serviettes Adelis digital 0750W blanc brillant

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - droit

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - à gauche et à droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538619082

Réf. Sonepar

00016861908

Réf. Fournisseur

861908

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

droit

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

blanc

position du collecteur

à gauche et à droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Non

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

brillant

largeur

556 mm

hauteur

1385 mm

profondeur

120 mm

poids

23 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Adelis digital 0750W blanc

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur.


Coefficient d’aptitude : 0,1.


Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Gabarit imprimé sur le carton pour une pose rapide.


Plus de confort



Grande surface de séchage des serviettes grâce aux larges lames plates.


Modèle avec soufflerie :


  • Technologie 3CS : température ambiante idéale et serviettes agréablement sèches et chaudes

  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes) pour que vos clients aient toujours des serviettes chaudes et sèches

  • Fonction séchage des serviettes.

Nouveautés de la gamme 2021 :


  • Boîtier de commande digital intégré à hauteur sur toutes les puissances.

  • Affichage de l’heure et de la météo.*

Plus d'économies



Programmation personnalisable.



Nouveauté de la gamme 2021 :


  • Connectivité : pour une maîtrise et un suivi de la consommation des appareils*


*Bridge Cozytouch nécessaire pour cette fonction.


Plus de design



Nouveautés de la gamme 2021 :


  • Patère intégrée permettant d’accueillir un ceintre, un peignoir ou des serviettes supplémentaires

  • Thermo-plongeur et soufflerie invisible pour une meilleure intégration dans la salle de bain de vos clients

  • Existe en version étroite pour s’intégrer dans des petites salles de bain

Disponible en 8 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir, Graphite mais également en 3 nouvelles couleurs : Beige, Vert d’eau, Bleu profond.


Le Blanc Carat et le Blanc Brillant sont au même prix.


Puissances



Adelis : de 500W, 750W, 1000W, 1500W, 1750W et 2000W


Adelis Étroit : de 500W, 750W, 1500W et 1750W