Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital 0500W Antracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du cadre - droit
puissance d'entrée max. chauffage - 500 W
couleur - gris
position du collecteur - à gauche et à droite
pivotant - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410538501738
Réf. Sonepar
00016850173
Réf. Fournisseur
850173
Réf. Commerciale
Atlantic
forme du cadre
droit
puissance d'entrée max. chauffage
500 W
couleur
gris
position du collecteur
à gauche et à droite
pivotant
Non
forme du tube
rond
avec ventilateur
Non
tension d’alimentation
230...240 V
position du boîtier de commande
côté
avec télécommande
Non
régulation de puissance
électronique
degré de brillance
mat
largeur
500 mm
hauteur
1095 mm
profondeur
105 mm
poids
13.8 kg
indice de protection (IP)
IP24
classe de protection
II
affichage numérique
Oui
programmable
Oui
auto-apprentissage
Non
indicateur de consommation
Non
gestion via application
Oui
Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital sans ventilo 0500W équipé d'un boitier de commandes avec programmation - existe en 9 couleurs - Antracite
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
Boîtier de commande digital
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de confort
2 fonctions programmables pour chauffer la pièce et sécher les serviettes
Existe avec et sans soufflerie
Boîtier digital tactile simple d’utilisation
Modèle avec soufflerie :
- Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)
Plus d'économies
Programmation personnalisable
Estimation de la consommation en KWh et en euros
Plus de design
2 patères bouton amovibles
4 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Noir
Puissances
De 500W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
PRATIQUE, PROGRAMMABLE ET ACCESSIBLE