Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Atlantic - Radiateur seche-serviettes Doris electrique digital ventilo 1500W Blanc

Atlantic - Radiateur seche-serviettes Doris electrique digital ventilo 1500W Blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • avec ventilateur - Non

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1095 mm

  • profondeur - 500 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538501417

Réf. Sonepar

00016850141

Réf. Fournisseur

850141

Réf. Commerciale

Atlantic

couleur

blanc

avec ventilateur

Non

largeur

500 mm

hauteur

1095 mm

profondeur

500 mm

poids

17 kg

indice de protection (IP)

IP24

Radiateur sèche-serviettes - Doris électrique digital avec ventilo 1500W équipé d'un boitier de commandes - Blanc