Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti etroit ventilo 1500W blanc

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • puissance d'entrée max. chauffage - 500 W

  • couleur - blanc

  • position du collecteur - droite

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538505156

Réf. Sonepar

00016850515

Réf. Fournisseur

850515

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

coudé/galbé

puissance d'entrée max. chauffage

500 W

couleur

blanc

position du collecteur

droite

pivotant

Non

forme du tube

rectangulaire

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Oui

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

brillant

largeur

450 mm

hauteur

1450 mm

profondeur

135 mm

poids

23 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Non

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti étroit ventilo 1500W blanc + 1 commande déportée programmable + 1 patère incluse

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance



Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur

Boîtier de commande déporté pour le modèle avec soufflerie

Boîtier de commande bas pour le modèle sans soufflerie

Coefficient d’aptitude modèle avec soufflerie : 0,2 / modèle sans soufflerie : 0,1


Plus de services



Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Gabarit pour une pose rapide


Plus de confort



Modèle avec soufflerie

  • Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
  • Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Modèle sans soufflerie :

  • Boîtier digital tactile simple d’utilisation

  • Plus d'économies



    Programmation personnalisable

    Modèle sans soufflerie : estimation de la consommation en KWh et en euros


    Plus de design



    Livré avec deux patères

    9 couleurs : Blanc brillant, Blanc carat, Anthracite, Rouge passion, Vert pomme, Noir, Prune, Taupe, Graphite


    Puissances



    De 500W à 1750W



    Quelques mots du fabricant :

    LE SÈCHE-SERVIETTES MONO MÂT