Atlantic - Radiateur seche-serviettes Nefertiti pivotant mat gauche ventilo 1750W blanc - 850317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1450 mm
profondeur - 550 mm
avec ventilateur - Oui
indice de protection (IP) - IP24
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410538503176
Réf. Sonepar
00016850317
Réf. Fournisseur
850317
Marque
Atlantic
couleur:
blanc
hauteur:
1450 mm
profondeur:
550 mm
avec ventilateur:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
Radiateur sèche-serviettes - Nefertiti pivotant mât à gauche ventilo 1750W blanc + 1 commande déportée programmable + 1 patère incluse
NoticePDF






