En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Atlantic - Radiateur sèche-serviettes Sensium 1750W noir mât gauche

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du cadre - coudé/galbé

  • puissance d'entrée max. chauffage - 750 W

  • couleur - noir

  • position du collecteur - gauche

  • pivotant - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410538176455

Réf. Sonepar

00016817645

Réf. Fournisseur

817645

Réf. Commerciale

Atlantic

forme du cadre

coudé/galbé

puissance d'entrée max. chauffage

750 W

couleur

noir

position du collecteur

gauche

pivotant

Non

forme du tube

autre

avec ventilateur

Oui

puissance nominale max. ventilateur(s)

1000 W

position du boîtier de commande

côté

avec télécommande

Non

régulation de puissance

électronique

degré de brillance

mat

largeur

565 mm

hauteur

1340 mm

profondeur

150 mm

poids

28 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

affichage numérique

Oui

programmable

Oui

auto-apprentissage

Oui

indicateur de consommation

Non

gestion via application

Oui

Radiateur sèche-serviettes - Sensium 1750W noir mât gauche

Les Atouts de l'article:

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France



Les Atouts de la gamme:

Plus de performance


Technologie sèche : chaleur réactive

Boîtier de commande digital

Détection d’absence / présence

Soufflerie invisible

Coefficient d’aptitude : 0,2

Plus de services

Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces et produit

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France

Plus de facilité de pose


Gabarit pour une pose rapide

Plus de confort


Technologie sèche : montée en température et serviettes chaudes rapidement

Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes)

Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W)

Plus d'économies


Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes :

  • Connectivité
  • Pilotage Intelligent
  • Détection d’absence / présence
  • Programmation personnalisable

Plus de design


Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes

Lumière tamisée pour une ambiance zen

Patère intégrée et rétractable

2 couleurs : Blanc pailleté (RAL 9010) et Noir pailleté (RAL 9005)

Puissances


1750W



Quelques mots du fabricant :

LA PURETÉ DES LIGNES ALLIÉE À LA PURETÉ DU SON