Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Atlantic - Rayonnant intelligent et connecte Tatou horizontal 1500W blanc 

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - modèle mural

  • couleur - blanc

  • largeur - 840 mm

  • hauteur - 470 mm

  • profondeur - 120 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410535662159

Réf. Sonepar

00016566215

Réf. Fournisseur

566215

Réf. Commerciale

Atlantic

mode de pose

modèle mural

couleur

blanc

largeur

840 mm

hauteur

470 mm

profondeur

120 mm

poids

7.1 kg

indice de protection (IP)

IP24

classe de protection

II

mode hors-gel

Non

avec minuterie

Oui

Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté horizontal 1500W blanc