Atlantic - Rayonnant intelligent et connecte Tatou vertical 2000W blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 2000 W
couleur - blanc
sens de montage - vertical
matériau du corps de chauffe - aluminium
largeur - 470 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3410536664206
Réf. Sonepar
00016666420
Réf. Fournisseur
666420
Réf. Commerciale
Atlantic
capacité de chauffage
2000 W
couleur
blanc
sens de montage
vertical
matériau du corps de chauffe
aluminium
largeur
470 mm
hauteur
1220 mm
profondeur
120 mm
poids
11.3 kg
gestion via application
Oui
nombre d'ordres (fil pilote)
6
Rayonnant intelligent et connecté - Tatou pilotage intelligent connecté vertical 2000W blanc
Les atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande digital et programmable
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Possibilité de jumeler les appareils entre eux pour piloter une pièce en un geste
Plus d'économies
Pilotage Intelligent
Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre
Programmation personnalisable
Plus de design
Disponible en 2 formats : Horizontal et Vertical
Disponible en 1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Connectivité
Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)
Puissances
De 300W à 2000W