Atlantic - Rayonnant Solius ecodomo horizontal 1000W blanc - 510910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
capacité de chauffage - 1000 W
modèle - standard
couleur - blanc
largeur - 591.5 mm
classe de protection - II
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410535109104
Réf. Sonepar
00016510910
Réf. Fournisseur
510910
Réf. Commerciale
Atlantic
capacité de chauffage:
1000 W
modèle:
standard
couleur:
blanc
largeur:
591.5 mm
classe de protection:
II
hauteur:
451 mm
profondeur:
116.8 mm
poids:
6.2 kg
mode hors-gel:
Oui
régulation de puissance:
électronique
programmable:
Non
affichage numérique:
Non
matériau du corps de chauffe:
aluminium
avec détecteur de présence:
Oui
sens de montage:
horizontal
auto-apprentissage:
Non
indice de protection (IP):
IP24
gestion via application:
Non
indicateur de consommation:
Non
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
6
fonction antisalissures:
Oui
Les Atouts de l'article:
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Plus de performance
Corps de chauffe en aluminium
Boîtier de commande à molette
Coefficient d’aptitude : 0,1
Plus de services
Garantie 2 ans pièces
Garantie Express pièces
Indemnité dépannage
SAV 5/7 en France
Plus de facilité de pose
H de fixation simplifié
Support mural servant de gabarit pour une pose rapide
Plus de confort
Diffusion de la chaleur par rayonnement
Chauffe la pièce rapidement
Témoin lumineux de chauffe
Plus de design
2 formats : Horizontal et Vertical
1 couleur : Blanc (RAL 9016)
Puissances
De 300W à 2000W
Quelques mots du fabricant :
LE PANNEAU RAYONNANT APPORTANT LA CHALEUR RAPIDEMENT