Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Atlantic - SOLIUS DIG H 2000W BLC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3410534235385

Réf. Sonepar

00016423538

Réf. Fournisseur

423538

Réf. Commerciale

Atlantic

Rayonnant digital - Solius digital horizontal 2000W blanc

Les atouts de la gamme:

Plus de performance



Corps de chauffe en aluminium

Boîtier de commande digital et programmable

Coefficient d’aptitude : 0,1


Plus de services



Garantie 2 ans pièces

Garantie Express pièces

Indemnité dépannage

SAV 5/7 en France


Plus de facilité de pose



Cadre Agifix : idéal pour remplacer un convecteur dans un bâtiment amianté. Pour modèle horizontal uniquement

Support mural servant de gabarit pour une pose rapide


Plus de confort



Diffusion de la chaleur par rayonnement

Chauffe la pièce rapidement

Nouvelles fonctionnalités dédiées aux Bailleurs sociaux (notices simplifiées, verrouillage du menu expert de l’appareil par code PIN…)


Plus d'économies



Détection automatique d’ouverture et fermeture de fenêtre

Programmation personnalisable


Plus de design



2 formats : Horizontal et Vertical

1 couleur : Blanc (RAL 9016)


Connectivité



Pour bénéficier des avantages de la connectivité, ajoutez un Pass COZYTOUCH par appareils non connectés nativement (associé à un Bridge COZYTOUCH par foyer)


Puissances



De 300W à 2000W