Atole - Bac tech 1 travee PC+4R+2R ou PC+4R+2R BL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 6
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1249 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701482604300
Réf. Sonepar
00652000078
Réf. Fournisseur
BT716BL
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
encastré
nombre de rangées
6
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
blanc
hauteur
1249 mm
largeur
300 mm
profondeur
160 mm
type de capot
sans
profondeur d'encastrement
159 mm
hauteur d'encastrement
1240 mm
largeur d'encastrement
280 mm
numéro RAL
9016
résistant aux UV
Oui
Le bac 1 travée est adapté aux coffrets 13 modules 1 à 6 rangées. Le bac peint en blanc peut accueillir 1 platine de comptage 1 coffret 4 rangées un tableau de comm. taille standard.