Atole - Lot de 4 Bacs tech 1 travee PC+4R+2R
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de rangées - 6
matériau du boîtier/corps - acier
hauteur - 1249 mm
largeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701482604287
Réf. Sonepar
00652001052
Réf. Fournisseur
BT716X4
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
encastré
nombre de rangées
6
matériau du boîtier/corps
acier
hauteur
1249 mm
largeur
300 mm
profondeur
160 mm
type de capot
sans
profondeur d'encastrement
159 mm
hauteur d'encastrement
1240 mm
largeur d'encastrement
280 mm
résistant aux UV
Oui
Le bac 1 travée est adapté aux coffrets 13 modules 1 à 6 rangées. Le bac non peint peut accueillir 1 platine de comptage et 1 coffret 4 rangées et un tableau de comm. taille standard.
Les Atouts de l'article:
Bac d'encastrement pour tableaux d'équipements pour les permis de construire déposés avant le 1er septembre 2016. Système de fixation rapide intégré (plaque de plâtre, tasseaux bois, rail métallique). Découpe cloison : repères de découpe intégrés au bac. Obturateurs sécables et repositionnables intégrés au bac.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : bac d'encastrement 13 Modules et 1 travée pour tableaux d'abonnés.