Atole - Partie demontable pour PATT etageres UTIL - GTA230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
profondeur - 132 mm
numéro RAL - 9016
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
1 - GT?Lec
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701482603242
Réf. Sonepar
00652001129
Réf. Fournisseur
GTA230
Réf. Commerciale
Atole
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur:
blanc
profondeur:
132 mm
numéro RAL:
9016
Partie démontable avec étagères UTIL pour porte affleurante 2 travées PATT.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.