Atole - Porte saillie pour BT716 avec serrure a cle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier
couleur - blanc
hauteur - 1290 mm
largeur - 340 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3701482602023
Réf. Sonepar
00652001077
Réf. Fournisseur
P7GSS
Réf. Commerciale
Atole
mode de pose
saillie
matériau du boîtier/corps
acier
couleur
blanc
hauteur
1290 mm
largeur
340 mm
profondeur
21.5 mm
type de capot
porte
numéro RAL
9016
avec serrure
Oui
type de fermeture
autre
porte pour transmission du signal
Oui
résistant aux UV
Oui
Porte saillie pour BT716 avec serrure à clé
Les Atouts de l'article:
Laissez-vous tenter par la porte en finition saillie avec serrure à clef. Configuration possible en arrivée toute hauteur, haute et basse. Elle s'intégrera parfaitement à votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Solution d'habillage pour la gaine technique électrique : porte et partie démontable pour bac d'encastrement.