Atole - Trappe d'acces aux combles Perform 880*680mm RT2012 fermeture par tou
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
matériau du boîtier/corps - acier
largeur - 754 mm
hauteur - 954 mm
profondeur - 24.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701482600487
Réf. Sonepar
00652001168
Réf. Fournisseur
ZPA8868E
Réf. Commerciale
Atole
couleur
blanc
matériau du boîtier/corps
acier
largeur
754 mm
hauteur
954 mm
profondeur
24.5 mm
numéro RAL
9016
Ces trappes d'accès 880 x 680 mm sont munies d'un double joint. Elles équipent les maisons BBC respectant ainsi la RT2012. Un certificat établi par un laboratoire extérieur peut être fourni.