Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Atole - Trappe d'acces Initial 500*500mm

Atole - Trappe d'acces Initial 500*500mm

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

  • hauteur - 574 mm

  • largeur - 574 mm

  • profondeur - 24.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3701482600517

Réf. Sonepar

00652001172

Réf. Fournisseur

ZPA5050

Réf. Commerciale

Atole

matériau du boîtier/corps

acier

couleur

blanc

hauteur

574 mm

largeur

574 mm

profondeur

24.5 mm

numéro RAL

9016

Les trappes permettent l'accès aux vides techniques des murs et plafonds. Des pattes de fixation sont intégrées afin de faciliter leur mise en oeuvre. Cette référence est remplacée par la VGTA5050 : le produit ne change pas.

Les Atouts de la gamme:

Solution d'habillage pour la gaine technique hydraulique : cache pour nourrice, collecteur et dessous de chaudière.